PFERD TOOLS togi podaljšek STV33 dolžina 500 mm brez ročnega nastavka

Št. art.: 4007220429839
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4007220429839
EAN/GTIN 4007220429839
Številka proizvajalca 80900357
L-število L51050 2299
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Togi podaljški so primerni za težko dostopna opravila strojne obdelave. Izvedba s premerom 33 mm in dolžino 500 mm.

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja, največ: 300 mm
  • spojka na pogonski strani, DIN: DIN 10
  • Drsna povezava G: 28
  • ø: 33 mm
  • Metrična dolžina: 500 mm
  • Neto teža: 2,1 kg
  • Ø Zunanja metrika: 33 mm

Prednosti:

  • Še posebej primeren za uporaba v ozkih in težko dostopnih mestih.

Obseg dobave:

  • Ukrivljena zasnova, posebne dolžine in možnosti prilagoditve obdelovanca so na voljo na zahtevo. Najmanjša dolžina za ukrivljene različice je možna od 500 mm.