Izvedba:
Opis:
Upogibne gredi so sestavljene iz treh komponent, ki jih je mogoče kombinirati na različne načine: Fleksibilno jedro (SE), zaščitna cev (SCH) in ročni (HA). Fleksibilno jedro je sestavljeno iz štirih do desetih plasti žice po DIN 2076, še posebej za hitro vrtenje v smeri urinega kazalca. Spoj duše je trdno pritisnjen. Po približno 100 delovnih urah je treba jedro upogibne gredi ponovno podmazati. Zaščitna cev je izdelana iz oljno odporne gume, ravne jeklene spirale znotraj in trdne gume zunaj. Spojke so trdno pritisnjene in prekrite z gumijastimi rokavi za ojačitev. Slušalke so lahke in priročne ter pokrivajo širok razpon hitrosti.;pri neprekinjenem delovanju je mogoče delati z nizko utrujenostjo z nizkimi zvoki. Zamenljive vpenjalne klešče omogočajo vpenjala širokega nabora orodij. Drsna povezava omogoča hitro menjavo ročaja. Nadomestno jedro za BW 7 DIN 10/G22.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 7 SE DIN10/G22
- Razpon hitrosti od: 11000 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 25000 vrt./min
- Izvedba: Sistem upogibne gredi 7
- Metrična širina: 7 mm
- spojka na pogonski strani, DIN: 10
- Metrični spojka na strani ročne naprave Ø: 5 mm
- Stran slušalke spojka G: 22
- Metrična dolžina: 1589 mm
- Neto teža: 0,4 kg
- Ø spojka na pogonski strani [mm]: M10
- spojka na strani slušalke Ø [mm]: 5/3,85
- Ø Zunanja metrika: 7 mm
- Višina: 7 mm
Obseg dobave:
- Posebne dolžine na zahtevo.
- Duše in cevi z drsno povezavo na obeh straneh na zahtevo.