PFERD TOOLS Kompaktni brusilni trak BA 40x820 mm A180 CK za fino brušenje s cevnim brusilnikom

Št. art.: 4007220428276
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220428276
EAN/GTIN 4007220428276
Številka proizvajalca 45000225
L-število L51700 101083
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Odlično za fino in fino brušenje ter za postopno pripravo na poliranje. Samoostrilno kompaktno zrnje omogoča zelo visok življenjska doba in zagotavlja dosledno hrapavost površine skozi celotno življenjsko dobo. Kratki jermeni so prilagojeni strojem za brušenje jermena, ki so običajno na voljo na trgu. Navedeni so v ISO 2976 pod oznako ″brusilni trakovi″.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 40 mm
  • Brusno sredstvo: Corundum A-COMPACTKORN
  • Metrična dolžina: 820 mm
  • Velikost zrnja: 180

Prednosti:

  • Visoka odpornost na trganje z optimalno prilagodljivostjo.
  • Dosledni delovni rezultati zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
  • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: tračni brusilniki in trak orožja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Opomba:

  • Upoštevajte varnostna navodila VDS (Združenje nemških proizvajalcev brusnih sredstev) ″Varnostna navodila za pravilno uporabo abrazivnih jermenov″.