PFERD TOOLS korundni brusilni trak BA 40x820 mm A40 za univerzalno uporabo s cevastim tračnim brusilnikom

Št. art.: 4007220428054
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220428054
EAN/GTIN 4007220428054
Številka proizvajalca 45000220
L-število L51050 2307
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za univerzalni uporaba od grobega do finega brušenja. Kratki jermeni so prilagojeni strojem za brušenje jermena, ki so običajno na voljo na trgu. Navedeni so v ISO 2976 pod oznako ″brusilni trakovi″.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 40 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Metrična dolžina: 820 mm
  • Velikost zrnja: 40

Prednosti:

  • Visoka odpornost na trganje z optimalno prilagodljivostjo.
  • Dosledni delovni rezultati zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
  • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: tračni brusilniki in trak orožja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Opomba:

  • Upoštevajte varnostna navodila VDS (Združenje nemških proizvajalcev brusnih sredstev) ″Varnostna navodila za pravilno uporabo abrazivnih jermenov″.