PFERD TOOLS tračna rezalna plošča T 350x4,0x22,23mm univerzalna linija RVP za železniške tire

Št. art.: 4007220424810
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220424810
EAN/GTIN 4007220424810
Številka proizvajalca 73001230
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Serija PFERD TOOLS ponuja diske za ločevanje tirnic (TIRNICA) v različnih dimenzijah.
  • Rezalne plošče za tirnice se uporabljajo za hitro in ekonomično rezanje tirnic.
  • Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov.
  • Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo.
  • Orodje v trdota Q za hitro in ekonomično železnico rezanje.

Lastnosti:

  • najvišja delovna hitrost, največ: 100 m/s.
  • Maks. VRT/MIN: 5500 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrični širina: 4 mm
  • Ø vpenjalna odprtina: 25,4 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Ø Zunanja metrika: 350 mm
  • Trdota: Q (srednje trdo)

Prednosti:

  • Hiter napredek pri delu zaradi agresivnih abrazivov.
  • Varna rezanje zahvaljujoč najvišji kakovosti rezanja.
  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi optimalne življenjske dobe.

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Jeklo