Pnevmatski kotni brusilnik PWAS 2/200 HV 20.000 vrt/min/230 Watt

Št. art.: 4007220417089
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220417089
EAN/GTIN 4007220417089
Številka proizvajalca 80205036
L-število L51050 1359
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon za stisnjen zrak s tanko kotno glavo je idealen za delo na težko dostopnih območjih. Uporabljati ga je treba z zdravilom olje. 1 m izhod in 2,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 230 vatov
  • Število vrtljajev: 20000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 6
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Metrična širina: 30 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,55 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,45 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 167 mm
  • Število kapljic olja [min]: 2 kapljic
  • Neto teža: 0,46 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 6 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 70 mm

Prednosti:

  • Varno delo prek povezave mrtveca.
  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
  • Priročna zaradi kompaktne zasnove.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.