PFERD TOOLS verižna žaga okrogla Ø 4,5x200mm klasična linija v 3-delni plastičnem pokrovu

Št. art.: 4007220390184
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220390184
EAN/GTIN 4007220390184
Številka proizvajalca 18600763
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Datoteke z motornimi žagami PFERD TOOLS se uporabljajo po vsem svetu za ostrenje verig.
  • Uporabljajo se lahko posamično z ročajem ali v kombinaciji z omejevalniki globine z OSTRIMI VERIŽNIMI šilci, ki so priljubljeni pri uporabnikih.
  • Tri okrogle spiralne rezane datoteke v promocijski plastični embalaži za zaščito pred umazanijo in poškodbami.
  • Okrogle datoteke za ročno ostrenje verig z natančnim spiralnim rezanjem za izjemno ostrino in še posebej dolgo življenjsko dobo orodja.
  • Zobe hitro in brez točkovanja izostrite.
  • Omogočite ekonomično ostrenje brez toplotne obremenitve zaradi trenja, ki je nežnejše od mehanskega popravila.

Lastnosti:

  • Tip Pferd: 412 4x3
  • Naklon verige: .325
  • Oblika: pravokotne
  • Nasek: Klasična linija
  • Metrična dolžina: 200 mm
  • Ø Zunanja metrika: 4,5 mm

Prednosti:

  • Optimalna kombinacija obstojnosti orodja in odvzemanje materiala, agresivno brušenje za hitro ostrenje.

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • št . plošč vsebuje štiri plastične embalaže, od katerih vsaka vsebuje tri datoteke.

Opomba:

  • Vedno upoštevajte trenutne opombe in priporočila proizvajalcev naprav in verig.