Diamantni brusilni svinčnik s cilindrom Ø2,6 mm Ø3 mm D126 (z.) za brušenje izvrtin/radijev

Št. art.: 4007220354568
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220354568
EAN/GTIN 4007220354568
Številka proizvajalca 36002610
L-število L51170 106
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Galvansko vezane diamantne in CBN brusilne zatiče se uporabljajo pri mokrem in suhem brušenju. Oblika cilindra ZY je primerna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur pri stacionarni in ročni uporabi. A = stopničasta gred

Lastnosti:

  • Metrična širina: 4 mm
  • Ø Zunanja metrika: 2,6 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Velikost zrnja: D 126
  • Dolžina, gred: 36 mm
  • Dolžina, odmik: 14 mm

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: uporaba je možen tako pri suhem kot mokrem mletju. Če je mogoče, je priporočljivo mokro brušenje, da se zmanjša obraba orodja in nevarnost toplotnih poškodb. Na splošno velja naslednje: Za optimalno varčnost izberite velikost zrn čim bolj grobo in po potrebi fino. Vplivni dejavniki vključujejo trdoto materiala in zahtevano kakovost površine. Zataknjena orodja se lahko očistijo z ultrazvokom. Če je površina močno umazana, za čiščenje uporabite palica za ostrenje DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Izberite čim večji premer orodja, saj s tem povečate število vklopljenih naprav točkala. Pri notranjem brušenju premer orodja ne sme presegati 3/4 premera, ki ga je treba brusiti. Vzdolžni pomik med notranjim brušenjem ne sme presegati 2/3 širine orodja pri obratu obdelovanca Pro. Dovod je odvisen od materiala, ki ga je treba obdelati, rezalna hitrost, stabilnosti orodja, njegovega vpenjala in pogona orodja. Zaradi enoslojne dodelitve morata imeti delovno vreteno in vpenjalo orodij visoko natančnost koncentričnosti. Bolj ko je uporabljena velikost zrn, bolj natančna mora biti koncentričnost. Pogon orodja mora imeti zadostno pogonsko moč iz brusilnega vretena, da se zagotovi zahtevana število vrtljajev tudi pri obremenitvi. Suho brušenje: 8–18 m/s mokro mletje: 15–25 m/s..
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; dodelava; brušenje; notranje cilindrično brušenje; Obdelava robov (posnemanje robov, file)
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov
    • Ferit (magnetni material)
    • Steklo
    • Grafit in elektroogljik
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Tehnična keramika
    • Volframov karbid

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.