Ščetka TBU Ø50 mm Ø 50 mm Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 0,30 jeklena žica Ø 0,30 Vrtalni stroji (1)

Št. art.: 4007220353615
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220353615
EAN/GTIN 4007220353615
Številka proizvajalca 43740162
L-število L51510 561
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Univerzalno uporabno za čiščenje, razrjavenje in glajenje ter odstranjevanje korozije in lakov. Zaradi popolne uporabe s celotno površino ščetke je še posebej primeren za ščetkanje na velikih, ravnih in lahko dostopnih površinah. Posebej razvit za uporaba v območju nizkih hitrosti na akumulatorskih izvijačih in vrtalnikih. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD TOOLS posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 4500 vrt./min
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)

Prednosti:

  • Optimalna predstavitev v CENTRU PFERDTOOL zahvaljujoč viseči luknji in nagradi s številko EAN, oznako in materialom za skladiščenje.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.