INOX vgrajen točkovni cilinder Ø 25x25 mm s šankom Ø 6 mm A30 za nerjaveče jeklo

Št. art.: 4007220346938
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220346938
EAN/GTIN 4007220346938
Številka proizvajalca 31134743
L-število L51090 23
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Različica INOX je še posebej primerna za površinsko uporabo na nerjavnem jeklu (INOX) in za univerzalno uporaba na barvnih kovinah in bronu. Ta orodja se uporabljajo za grobo brušenje ulitkov iz nerjavečega jekla (INOX) in za brušenje ulitih delov iz visoko toplotno odpornih zlitin. Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 38100 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 37000 vrt./min
  • Oblika: W 220
  • Metrična širina: 25 mm
  • Ø Zunanja metrika: 25 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Zahvaljujoč hladnemu mletju je še posebej primeren za uporaba na temperaturno občutljivih materialih.
  • Visoko udobje brušenja zaradi brušenja z nizkimi vibracijami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: INOX brusilni zatiči dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 35 do 50 m/s.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Bron
    • Neželezne kovine trde
    • Plemenito jeklo (INOX)

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov