PFERD TOOLS precizna ročna pilica, ravna konica 215 mm, švicarski rez 1, srednja

Št. art.: 4007220346389
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220346389
EAN/GTIN 4007220346389
Številka proizvajalca 12463013
L-število L51700 102130
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Precizne pile, podobne igelnim pilam.
  • Primerni so za obdelavo najmanjših in težko dostopnih mest na kovinah in plastičnih masah, npr.
  • B.
  • v proizvodnji orodij in kalupov za dodelavo stiskalnih, kovalskih in livarskih orodij.
  • Križni udarec za srednje natančno obdelavo.

Lastnosti:

  • PFERD TOOLS tip: 2601
  • Oblika: Ploščat
  • Metrični širina: 10,3 mm
  • Nasek: 1
  • Metrična dolžina: 215 mm
  • Višina: 2,8 mm

Prednosti:

  • Natančna oblika v ozki, prefinjeni izvedbi.
  • Zelo konični.
  • Visoka robustnost omogoča višji delovni tlak.
  • Zaradi svoje oblike lahko uporabljate brez pilnega ročaja.

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Umetne mase
    • Jekla do 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico