Pnevmatski ravni brusilnik PGAS 8/220 HV 22.000 vrt/min/600 Watt

Št. art.: 4007220286401
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220286401
EAN/GTIN 4007220286401
Številka proizvajalca 80107085
L-število L51050 1772
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Brez podaljšek

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. Delovanje pogona je enostavno za uporabo. 1 m izhodna in 3 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/4″ zunaj in navojnim skomnjikom (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 600 vatov
  • Število vrtljajev: 22000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 7
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Različica: Brez podaljšek
  • Metrična širina: 46 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,95 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,85 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 205 mm
  • Število kapljic olja [min]: 5 kapljic
  • Neto teža: 1 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 46 mm

Prednosti:

  • Varno delo prek povezave mrtveca.
  • Enostavno vodenje pri srednji moči.
  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.