Pnevmatski ravni brusilnik PG 3/250 S 25.000 vrt/min/225 Watt

Št. art.: 4007220286340
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220286340
EAN/GTIN 4007220286340
Številka proizvajalca 80107060
L-število L51700 135
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Pogon ima vgrajen centrifugalni regulator. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. 3 m cev za dovod zraka z navojem 1/4″ zunaj in navojnim skommetom (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa. Pogon stisnjenega zraka z drsnim ventilom navdušuje s svojo kompaktno zasnovo.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 225 vatov
  • Število vrtljajev: 25000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 5
  • Zasnova ventila: Potisni
  • Metrična širina: 32 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,21 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,49 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 162 mm
  • Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
  • Neto teža: 0,37 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Spredaj
  • Višina: 32 mm

Prednosti:

  • Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
  • Vgrajen centrifugalni krmilnik zagotavlja konstantno število vrtljajev v uporaba.
  • Kompaktna zasnova omogoča enostavno dostopnost.
  • Delovni člen je primeren kot drsna različica ventila za daljši uporaba.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.