Nastavek za brušenje traku BSVA 4/18 x 520 Dolžina traku: 520/610 mmxŠirina:3-9 mm

Št. art.: 4007220247907
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4007220247907
EAN/GTIN 4007220247907
Številka proizvajalca 84200702
L-število L51700 100941
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Nastavek za brušenje jermena lahko obračate na pogonskem stroju ali ročaju in tako omogočite prilagodljivo prilagajanje posameznim delovnim razmeram.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BSVA 4/18 x 520
  • Uporabna pasovna širina: 3, 6, 9
  • Metrična širina: 4 mm
  • Uporabna pasovna širina: 520, 610
  • Neto teža: 0,06 kg
  • Ø Metrični zvitek: 18 mm

Prednosti:

  • Enostavna in hitra menjava jermena zaradi napetosti vzmeti.
  • Izjemno natančno vodenje jermena zahvaljujoč nastavljivi sili napenjanja jermena in ročici jermena, ki jo je mogoče zakleniti.
  • Robustna jeklena zasnova.
  • Uporaba celotne širine zvitka.
  • Izjemno ozki pritrdilni jezički na napenjalnem kolescu.