Ročna krtača HBU 4 vrste medeninasta žica-Ø0,30 univerzalna uporaba

Št. art.: 4007220245002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Žična ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220245002
EAN/GTIN 4007220245002
Številka proizvajalca 43698005
L-število L51510 579
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

PFERD TOOLS ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Univerzalno uporabno za vsa lahka čistilni in odstranjevanje rje delo. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. PFERD TOOLS uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.

Lastnosti:

  • Število, vrstice: 4
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 290 mm

Prednosti:

  • Deluje brez isker.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Druge neželezne kovine