COMBIDISC keramičnozrnati mini disk CDFR Ø 75 mm CO-COOL80 za brušenje hrbtne strani

Št. art.: 4007220241820
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220241820
EAN/GTIN 4007220241820
Številka proizvajalca 47201014
L-število L51050 2320
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za agresivno brušenje z najvišjo stopnjo odstranjevanja trdih, slabo toplotno prevodnih materialov. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje. Brusilne plošče COMBIDISC RS so idealne za brušenje zvarov za popravilo zadnjih delov, npr. V primeru utorov in utorov motorjev, kot tudi za strojno obdelavo varjenih plošč zgorevanja. Za razliko od običajnih brusnih listov je brusilna plošča nameščena na dnu orodja, kar omogoča delo na zadnji strani.

Lastnosti:

  • Vpenjalni sistem: Sistem CDR
  • VRT/MIN, opt., iz: 2500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 9000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: HLADNO keramično zrnje (različica RS)
  • Ø Zunanja metrika: 75 mm
  • Velikost zrnja: 80

Prednosti:

  • Idealno za uporaba na zelo težko dostopnih mestih.
  • Udobno in varno delo zadaj.
  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
  • Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
  • Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusilnike iz majhnih vlaken z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Orodje pomaknite do točke, ki jo želite obdelati. Ne potiskajte ga na brušenje, ampak ga povlecite proti sebi. Za optimalno uporabo brusilne površine uporabite držalo za brusne pole SBHR 20 ali SBHR 25. Brusilne plošče RS vedno uporabljajte z določeno optimalno vrednostjo število vrtljajev in ne upoštevajte največjih dovoljenih hitrosti držalo SBHR 20 ali SBHR 25.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan

Obseg dobave:

  • Naročite držalo za brusne pole ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov