Opis:
Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Električni pogon ima stalno spremenljivo regulacijo hitrosti. Stikalo za vklop/izklop je mogoče zakleniti. 4 m napajalni kabel, vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa. Vozite s 230 v in vtičem EU.
Lastnosti:
- Poraba energije: 750 vatov
- Izhodna moč: 410 vatov
- Razpon hitrosti od: 8500 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 28000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 22
- Napetost, od: 230 voltov
- Metrična širina: 77 mm
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 410 mm
- Neto teža: 1,8 kg
- Višina: 77 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Neprekinjen nadzor hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodnem pogonu.
- Digitalna elektronika omogoča stalno držanje Set število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
Opomba:
- Univerzalni motor za 1-fazni izmenični tok.