Disk iz keramičnih vlaken Ø 125 mm CO-ALU60 za mehke neželezne kovine

Št. art.: 4007220218945
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220218945
EAN/GTIN 4007220218945
Številka proizvajalca 64281260
L-število L51050 2336
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Brusilniki iz vlaken PFERD TOOLS so izdelani v skladu z ISO 16057 v obliki A1 tipa F pod imenom ″brusilniki iz vulkaniziranih vlaken″. Za agresivno brušenje z najvišjimi stopnjami odstranjevanja pri obdelavi barvnih kovin. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. Dodatki za zmanjševanje adhezije na pločniku bistveno zmanjšajo adhezijo odrezkov in s tem zamašijo brusilnike vlaken.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Ø Luknja: 22 mm
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna CO-ALU
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Velikost zrnja: 60

Prednosti:

  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in zelo visoke stopnje odstranitve.
  • Enakomerno brušenje zaradi visokokakovostnega brusno sredstvo.
  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Pri kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu, uporabite brusilnike vlaken v skladu z ISO 15636 z oporni brusni krožnik. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Baker
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Druge neželezne kovine
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Aluminijeve zlitine težko
    • Cink

Obseg dobave:

  • Naročite oporni brusni krožnik ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov