Pila za merjenje globine, ploščati zadek 150 mm, rez 2 za verige žag

Št. art.: 4007220174920
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220174920
EAN/GTIN 4007220174920
Številka proizvajalca 11610154
L-število L51060 450
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Datoteke za omejevalnik globine so ravne pravokotne brusilne datoteke, ki omogočajo natančno ponovno ostrenje omejevalnikov globine na verigah. Na voljo so tudi datoteke za omejevalnik globine, ki se prilegajo različnim brusilnikom motornih žag podjetja PFERD TOOLS. Pravokotni pila z ribiško palico, z dvema okroglima neobdelanima robovoma in razrezan na dveh straneh. Oblika F v skladu z DIN 7262. Ploščate datoteke motorne žage se uporabljajo za zapolnitev omejevalnikov globine verig. Rezano za univerzalno ostrenje. Datoteke so dostavljene v embalaži na prodajnem mestu brez zvezek.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1213 ruk
  • Oblika: Ploščat panj
  • Metrična širina: 16 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 150 mm
  • Višina: 3 mm

Prednosti:

  • Stopnja ablacije se natančno ujema z omejevalniki globine.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)