POLIFAN nazobčana podložka PFC 180x22,23 mm stožčasta A120 SG STEELOX jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 4007220167915
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220167915
EAN/GTIN 4007220167915
Številka proizvajalca 67712185
L-število L51120 117
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. POLIFAN fan disk za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z visoko zmogljivostjo rezanja in zelo visoko življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 8500 vrt./min
  • Oblika: PFC / B / T29
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 180 mm
  • Velikost zrnja: 120

Prednosti:

  • Hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi dobre obdelovalne zmogljivosti.
  • Manj menjav orodja zaradi zelo visoke življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo