Mali rezalni disk EHT 70x1,0x10mm, ravna linija moči SG STEELOX za jeklo/neželezno jeklo

Št. art.: 4007220165751
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220165751
EAN/GTIN 4007220165751
Številka proizvajalca 65507001
L-število L51080 154
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. PFERD TOOLS ponuja majhne rezalne plošče za premi brusilnik v različnih dimenzijah. Univerzalne rezalne plošče so primerne za rezanje jekla, nerjavečega jekla (INOX), litega železa, aluminija in drugih materialov. Universal rezalna plošča z visoko rezalno močjo in najvišjo življenjska doba za uporaba na ravnih brusilnikih. Delavci po vsem svetu zaupajo modri barvi in izberejo tanke rezalne plošče podjetja PFERD TOOLS. Serija PFERD TOOLS ponuja tanke rezalne plošče v različnih izvedbah in s tem pravo rešitev za vsako uporabo – ergonomsko optimizirano, učinkovito in na najvišji ravni varnosti. Za tanke rezalne plošče znamke PFERD TOOLS je značilna posebna vezivna formula. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo ter ciljno izvajanje v najsodobnejših proizvodnih obratih zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti podjetja PFERD TOOLS.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 21800 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 1 mm
  • Ø Luknja: 10 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 70 mm

Prednosti:

  • Idealno za težko dostopna območja.
  • Universal rezalna plošča za številne materiale.
  • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
  • Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Lito železo
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo

Obseg dobave:

  • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

Opomba:

  • Upoštevajte največjo vrednost število vrtljajev rezalna plošča in držalo orodij – spodnja je odločilna.

Ustreznih izdelkov