Rezalni kolut EH 100x2,4x16 mm z ročico SG STEEL za jeklo

Št. art.: 4007220162576
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220162576
EAN/GTIN 4007220162576
Številka proizvajalca 61339116
L-število L51080 138
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. rezalna plošča za jeklo z visoko zmogljivostjo rezanja in najvišjim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 15300 vrt./min
  • Oblika: EH / 42 / T27
  • Metrična širina: 2,4 mm
  • Ø Luknja: 16 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm

Prednosti:

  • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
  • Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jeklo