Ščetka TBG z vozli Ø 65 mm M14 Diamantna žica iz nerjavečega jekla Ø 0,50 mm Zrnatost 270

Št. art.: 4007220160121
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220160121
EAN/GTIN 4007220160121
Številka proizvajalca 43703023
L-število L51510 1005
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Pletenice ščetka so pletene na 50% dolžine. ščetka zagotavlja boljšo kakovost površine na neravnih površinah kot običajne krtače z navojem. Ščetke z žico iz nerjavečega jekla (INOX) diamant (DIA) so primerne za aplikacije, ki postavljajo posebne zahteve glede agresivnosti ščetka. Uporabljajo se lahko predvsem na materialih z visoko trdnostjo materiala. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) Diamond (DIA) vzdrži temperature do 450 °C.

Lastnosti:

  • Številka, pletenice: 18 kosov
  • VRT/MIN, največ: 12500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 1500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 3700 vrt./min
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 65 mm
  • Ø nit: M14x2
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX) Diamond (DIA)
  • Velikost zrnja: 270
  • Dolžina, obrezovanje: 22 mm

Prednosti:

  • Optimalno ravnotežje agresivnosti in fleksibilnosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje robov; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Kodrasta koža
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Volframov karbid
    • Zaščitne plasti proti obrabi (brizganje in varjenje zlitin)

Obseg dobave:

  • Velikost zrnja DIA 270 = D 64