PFERD TOOLS Universal papir brusilni list korund 230x280mm BP Eco AC A120 s premazom proti sprijemanju

Št. art.: 4007220158180
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220158180
EAN/GTIN 4007220158180
Številka proizvajalca 45015244
L-število L51700 101430
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Stearat prevleka je premaz proti sprijemanju (AC), ki preprečuje zamašitev pločevine.
  • oblika Eco AC s korundom A je stroškovno učinkovita alternativa za univerzalno brušenje v industriji in obrti.
  • Papir za material listov ustreza standardu ISO 21948.
  • granulacija 120 je dobavljen v št . plošč 50 kosov.

Lastnosti:

  • Metrični širina: 230 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Metrična dolžina: 280 mm
  • Velikost zrnja: 120

Prednosti:

  • Visoka zmogljivost brušenja zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
  • Premaz proti sprijemanju (AC) preprečuje zamašitev z nizko obrabo.
  • Visoka odpornost na trganje z optimalno kakovostjo.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je potrebno, raztrgajte na zahtevano dimenzijo.
  • Obdelovalne naloge: Čiščenje; Uprizoritev fino brušenje; Hrapavost; Obdelava površin
  • Vrste pogonov: Ročni vložek

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali z trdota > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink