POLIROLL PRK stožčasti brusni valji Ø 10x25 mm luknja Ø 3 mm korund A80

Št. art.: 4007220152508
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni valji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220152508
EAN/GTIN 4007220152508
Številka proizvajalca 42821008
L-število L51100 195
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za univerzalno brušenje kovin in drugih materialov. Poliroll brusilni valji so narejeni iz spiralno navite brusno sredstvo na podstavku. Abrazivno zrnje je vgrajeno v prevleko sintetične smole na nosilcu tkanine, odpornem na natezno trdnost, kar dosega najvišjo zmogljivost brušenja.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 23000 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 15000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 10 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Višina: 25 mm

Prednosti:

  • Dosledno visoka zmogljivost brušenja po celotnem življenjska doba-u s trajnim sproščanjem svežega brusnega zrnja v uporaba-u.
  • Zaradi samonapetosti zaradi stožčaste držalo orodij z utorom zatesnjene pritrditve v uporaba.
  • Enostavna menjava orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite konico in ne površino brušenje, da ne poškodujete lepljenja zaradi vročine. Položite POLIROLL na držalo orodij z lepljeno stranjo. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 11 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov