POLICAP abrazivni tulec PCH korund Ø 15-20x65 mm A60 za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220151471
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220151471
EAN/GTIN 4007220151471
Številka proizvajalca 42333012
L-število L51100 75
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

POLICAP brusilni rokavi v stožčasti obliki. Orodja POLICAP so neopazno oblikovana in se lahko uporabljajo na celotni površini orodja. Za univerzalni uporaba na jeklenih materialih (kaljeni, kaljeni, neutrjeni). Posebej razvit za posebne naloge, npr. Pri izdelavi orodja in kalupov ter za ustrezna popravila. Primeren tudi za obdelavo plastike, lesa in polnila v konstrukciji modela.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, možnost: 18500 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø zunaj, majhna: 15 mm
  • Ø Zunanja metrika: 20 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Višina: 65 mm

Prednosti:

  • Visoka dimenzijska zvestoba in odlično fino brušenje zahvaljujoč posebnemu proizvodnem procesu.
  • Enostavna menjava orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če želite enostavno zamenjati pokrovčke in tulce za mletje, jih rahlo obrnite v smeri urinega kazalca in jih potegnite naprej in dol. Pustite orodni nosilec vpet v pogon orodja in ga pritrdite na svoje mesto. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–20 m/s.
  • Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 25 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.