Abrazivni tulec iz aluminijevega oksida KSB Cilindrični Ø 75x30mm A80 za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220149638
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220149638
EAN/GTIN 4007220149638
Številka proizvajalca 42242108
L-število L51110 226
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za univerzalni uporaba od grobega do finega brušenja. Brusilni tulci so vodeni v skladu z ISO 2421 pod oznako ″cilindrične brusilne tulce″. KSB = majhen paket brusilnih rokavov

Lastnosti:

  • VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 7600 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Inside metric: 75 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Višina: 30 mm

Prednosti:

  • Varno namestite brusni obroč na nosilec brusnih obročev tako, da razširite nosilec v uporaba.
  • Izjemen življenjska doba zahvaljujoč posebnim proizvodnim procesom – tudi v najtežjih pogojih.
  • Najvišja stroškovna učinkovitost zaradi posebej visokega odstranjevanja materiala in visoke agresivnosti brusnega sredstva.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za lažjo zamenjavo objemk za mletje jih povlecite in snemite tako, da jih rahlo obrnete v smeri urinega kazalca. Pustite nosilec brusnih obročev vpet v pogon orodja. Da bi zagotovili varno namestitev naprave brusni obroč, upoštevajte najmanjšo hitrost nosilca objemke za mletje. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 20-30 m/s. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti

Obseg dobave:

  • Naročite nosilec brusnih obročev ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 30 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Ne dovolite, da bi objemke za mletje štrlele čez nosilec brusnih obročev.