Poliflex pritrjena točka valjaste oblike Ø 15x15 mm s šankom Ø 6 mm vezivo GR A120

Št. art.: 4007220145371
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220145371
EAN/GTIN 4007220145371
Številka proizvajalca 41234112
L-število L51100 795
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Orodja za fino brušenje Poliflex so izdelana z visoko dimenzijsko natančnostjo, odlično konsistenco kakovosti in tesnimi dimenzijskimi tolerancami. Idealne so za fino brušenje, strukturiranje in pripravo poliranja ter se zelo pogosto uporabljajo pri izdelavi orodja in plesni. Orodja za fino brušenje GR vezi Poliflex so izdelana iz rožnate barve finega korunda. GR vez je mehka elastomerna vez. Primeren za uporaba na površinah. brusni čep v cilindrični obliki za fino brušenje majhnih površin.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 19000 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 12500 vrt./min
  • Oblika: Cilindri
  • Metrična širina: 15 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 15 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Dolžina, gred: 40 mm
  • Vezava: II. SK

Prednosti:

  • Doseči lep, sijoč zaključek.
  • Mehak rez zahvaljujoč mehki, elastični vezavi.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in visoke stopnje odstranitve.
  • Maksimalno udobje pri delu zaradi natančne koncentričnosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Odvisno od uporabe, profil z oblačilnim diamantom ali s keramičnimi stružnimi kamni pri nizki število vrtljajev. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–12 m/s.
  • Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Dolžina vpenjanja gredi mora biti vsaj 10 mm.