Poliflex disk SC Ø 30x6 mm luknja-Ø 6 mm vez GR A120

Št. art.: 4007220144695
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220144695
EAN/GTIN 4007220144695
Številka proizvajalca 41100112
L-število L51100 372
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Orodja za fino brušenje Poliflex so izdelana z visoko dimenzijsko natančnostjo, odlično konsistenco kakovosti in tesnimi dimenzijskimi tolerancami. Idealne so za fino brušenje, strukturiranje in pripravo poliranja ter se zelo pogosto uporabljajo pri izdelavi orodja in plesni. Orodja za fino brušenje GR vezi Poliflex so izdelana iz rožnate barve finega korunda. GR vez je mehka elastomerna vez. Primeren za uporaba na površinah. Idealno za fino brušenje vseh kovinskih materialov, npr. Pri izdelavi orodja in plesni, v zobozdravstvenem sektorju in v industriji nakita.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 9500 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 6300 vrt./min
  • Oblika: Plošča
  • Metrična širina: 6 mm
  • Ø Luknja: 6 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 30 mm
  • Velikost zrnja: 120
  • Vezava: II. SK

Prednosti:

  • Doseči lep, sijoč zaključek.
  • Mehak rez zahvaljujoč mehki, elastični vezavi.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in visoke stopnje odstranitve.
  • Maksimalno udobje pri delu zaradi natančne koncentričnosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Odvisno od uporabe, profil z oblačilnim diamantom ali s keramičnimi stružnimi kamni pri nizki število vrtljajev. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–12 m/s.
  • Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.