POLINOX kolo iz stisnjene volne PNER Ø 75x3 mm luknja-Ø 6 mm srednje mehko SIC fino za končno obdelavo

Št. art.: 4007220136799
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220136799
EAN/GTIN 4007220136799
Številka proizvajalca 47803087
L-število L51050 691
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • MW (srednje mehka)

Opis:

POLINOX kompaktna brusilna kolesa PNER so sestavljena iz več visoko stisnjenih netkanih slojev, ki so povezani s posebnim sistemom zrnate smole. Različne kombinacije stiskanja, vlaken, zrn in ustrezne vezave povzročijo netkane izdelke z zelo dobro površinsko obdelavo, visoko stopnjo odstranjevanja in visoko življenjska doba. Ta orodja lahko pokrivajo široko paleto aplikacij površinske obdelave, od relativno grobega brušenja do priprave za poliranje. Različica za premi brusilnik, upogibne gredi in brusilne bloke je še posebej primerna za obdelavo manjših površin. Srednje-mehka zasnova z večjo trdnostjo robov in življenjska doba za grobo poravnavo in poliranje aplikacij. Primeren za strojno obdelavo kontur.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 10200 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 6400 vrt./min
  • Izvedba: MW (srednje mehka)
  • Metrična širina: 3 mm
  • Ø Luknja: 6 mm
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
  • Ø Zunanja metrika: 75 mm
  • Velikost zrnja: V redu

Prednosti:

  • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
  • Optimalna nastavitev konture, saj jo je mogoče prosto profilirati.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Znatno zmanjšajte rezalna hitrost pri obdelavi slabo prevodnih materialov, kot so Titan in nerjaveče jeklo. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 15–30 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.