POLIFAN nazobčana podložka PFC 115x22,23 mm stožčasta CO-FREEZE 36 SG INOX nerjavno jeklo

Št. art.: 4007220104101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220104101
EAN/GTIN 4007220104101
Številka proizvajalca 67711536
L-število L51120 204
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. POLIFAN ventilator disk z ultra hladnim brušenjem, posebej razvit za nerjavno jeklo (INOX). Keramična zrna CO z abrazivnim, hladilnim posebnim premazom (ZAMRZOVANJE) ne proizvajajo barve žarjenja – tudi v toplotno neugodnih pogojih – tako da ni potrebna predelava.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Oblika: PFC / B / T29
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Keramično zrnje co-ZMRZOVANJE
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm
  • Velikost zrnja: 36

Prednosti:

  • Bistveno manj toplote v obdelovanec kot pri standardnih ventilatorskih diskih zaradi ZAMRZOVALNEGA premaza.
  • Hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi agresivne zmogljivosti strojne obdelave.
  • Maksimalna agresivnost skozi celotno življenjsko dobo.
  • Zmanjšana menjava orodja zaradi izjemne življenjska doba.
  • Običajne iskre se zmanjšajo na minimum. Poškodbe obdelovancev iz nerjavečega jekla zaradi letečih žarišč z žarilno nitko so tako skoraj nemogoče.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Tudi ob prvi uporabi POLIFAN CO-FRIZE SG INOX lamele pokažejo izjemen vzorec obrabe po nekaj sekundah. Visoko učinkovita polnila tvorijo sijoč hladilni film na lameli (brez ″zasteklitve″). To je osnova za ultra-hladen rez.
  • Opravila obdelave: Postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Plemenito jeklo (INOX)