Rezalni kolut EH 125x1,6x22,23 mm z ročico CERAMIC posebna linija SGP STEEL za jeklo

Št. art.: 4007220104019
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220104019
EAN/GTIN 4007220104019
Številka proizvajalca 61300125
L-število L51080 256
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. Posebna rezalna plošča s keramičnim granulatom za jeklo z vrhunsko zmogljivostjo rezanja in izjemnim življenjska doba. Optimizirano za uporaba na jeklenih obdelovancih večjih presekov. Delavci po vsem svetu zaupajo modri barvi in izberejo tanke rezalne plošče podjetja PFERD TOOLS. Serija PFERD TOOLS ponuja tanke rezalne plošče v različnih izvedbah in s tem pravo rešitev za vsako uporabo – ergonomsko optimizirano, učinkovito in na najvišji ravni varnosti. Za tanke rezalne plošče znamke PFERD TOOLS je značilna posebna vezivna formula. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo ter ciljno izvajanje v najsodobnejših proizvodnih obratih zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti podjetja PFERD TOOLS.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Oblika: EH / 42 / T27
  • Metrična širina: 1,6 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna CO
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm

Prednosti:

  • Tanke in nizke reze.
  • Udobno in varno.
  • Hitro rezanje.
  • Neprekosljiva zmogljivost rezanja zaradi visoko zmogljivega brusnega keramičnega zrnja v kombinaciji s posebno tehnologijo vezave, kar omogoča najhitrejši napredek pri delu tudi pri velikih prerezih.
  • Najvišja ekonomska učinkovitost zahvaljujoč izjemnemu življenjska doba-ju.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Ločevanje velikih presekov; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jeklo