Brusilni kamen 30x50x120mm SiC30 za profiliranje in honiranje

Št. art.: 4007220103500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusne pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220103500
EAN/GTIN 4007220103500
Številka proizvajalca 33401001
L-število L51090 363
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Obračalni kamen z grobim peskom (pesek 30) za grobo obdelavo. Gumijasta blazinica zagotavlja nedrseč oprijem in ščiti skladiščne površine pred poškodbami.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 50 mm
  • Metrična dolžina: 120 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Višina: 30 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; nabrusite
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov