STEEL EDGE vgrajena točkovna krogla Ø 5x5 mm s šankom Ø 6 mm A100 za jeklo in jekleno litino

Št. art.: 4007220101049
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220101049
EAN/GTIN 4007220101049
Številka proizvajalca 31703270
L-število L51090 584
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Izvedba Z JEKLENIMI robovi je še posebej primerna za robno uporabo in za brušenje jeklenih in litojeklenih komponent. Obdelovalne naloge vključujejo tudi brušenje posnetkov za pripravo zvarov in brušenje kontur. Kroglasta oblika KU se pogosto uporablja za brušenje kontur in robov na hrbtni strani.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 190900 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 130000 vrt./min
  • Metrična širina: 5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 5 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 100
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Visoka življenjska doba in nizka obraba orodja zaradi trde, dimenzijsko stabilne vezave.
  • Zaradi visoke stabilnosti robov se lahko uporablja tudi na pogonih z orodji z nizko hitrostjo.
  • Še posebej primeren za obdelavo robov.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Brusilni zatiči Z JEKLENIMI ROBOVI dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 25 do 40 m/s.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Jeklo

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov