CHAIN SHARP MULTITOOL CS-MT Brusilnik za verižne žage Ø 5,16 mm za 3/8″ korak verige

Št. art.: 4007220098684
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220098684
EAN/GTIN 4007220098684
Številka proizvajalca 11091051
L-število L51060 645
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Paleta izdelkov PFERD TOOLS vključuje brusilnike za ročno in strojno ostrenje verig. Za brusilnike PFERD TOOLS je značilna dolga življenjska doba in enostavna uporaba. Brusilniki motornih žag PFERD TOOLS so idealni za ročno ostrenje verig. Ročno ostrenje je bolj ekonomično in veliko bolj nežno kot mehansko ostrenje in podaljša življenjsko dobo verige z zgodnjim ponovnim ostrenjem. Rešitev kompaktnega ostrenja CS-MT združuje pila za verižno žago in pila za omejevalnike globine v enem ergonomskem orodju. Določena višina pila za verižno žago olajša ostrenje žaginega zoba in preprečuje poškodbe veznih členov verige. Bočno nameščen pila za omejevalnike globine omogoča individualno nastavitev omejevalnika globine. Priloženi šablona upošteva razdalje omejevalnika globine 0,65 mm (.025″) za trši les ali 0,75 mm (.030″) za mehkejši les. Brusilnik motorne žage vključuje brusilnik, klasično linijo pila za verižno žago, pila za omejevalnike globine in ergonomski ročaj za datoteke. Na voljo je s podrobnim navodila za uporabo v vrečki za pas, ki ščiti pred poškodbami in kontaminacijo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: CS-MT
  • Razmik verige: 3/8
  • Primerno za Ø metriko: 5,16 mm
  • Razdalja omejevalnika globine: 0,65 mm

Prednosti:

  • Prilagodljiv uporaba na kraju samem zaradi kompaktne zasnove naprav.
  • Enostavno upravljanje in prednastavljen kot ostrenja.
  • Dolga življenjska doba z zamenljivimi datotekami.
  • Kompakten brusilnik.
  • Možna je individualna nastavitev omejevalnika globine.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Pferd ponuja ta brusilnik motornih žag v različnih izvedbah, ki so prilagojene različnim korakom verige.

Ustreznih izdelkov