JEKLEN vgrajen točkovni valj Ø 5x10 mm s šankom Ø 3 mm A100 za jeklo in jekleno litino

Št. art.: 4007220094860
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220094860
EAN/GTIN 4007220094860
Številka proizvajalca 31107250
L-število L51090 174
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

JEKLENA različica je najbolj univerzalna vezava za strojno obdelavo jekla in jeklena litina. Idealen je za brušenje visokohitrostnih jeklenih (HSS) profilov in za brušenje zvarov na jeklenih konstrukcijah. Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 130700 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 130000 vrt./min
  • Oblika: W 153
  • Metrična širina: 10 mm
  • Ø Zunanja metrika: 5 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Velikost zrnja: 100
  • Dolžina, gred: 30 mm

Prednosti:

  • Visoka učinkovitost brušenja in hitrost odstranjevanja v univerzalnem uporaba jeklenih materialih.
  • Krajši čas brušenja in s tem prihranek stroškov zaradi velike količine odrezkov.
  • Še posebej primeren za strojno obdelavo površin in robov.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: JEKLENI brusilni zatiči dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 30 do 50 m / s..
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Jeklo

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov