Ročna konica za nasprotni kot MIM WZS 3/300 45° S3 30.000-1.000 vrt/min/260 Watt

Št. art.: 4007220071342
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Priključek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220071342
EAN/GTIN 4007220071342
Številka proizvajalca 83000160
L-število L51700 131
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Kotni ročaj je primeren za mikromotorne krmilne enote MIM STG 3/600 in MIM STG 3/800. 2 vpenjalna ključa, 3/mm vpenjalna stročnica, kabel za priključek dolžine 1,8 m.

Lastnosti:

  • Poraba energije: 260 vatov
  • Izhodna moč: 120 vatov
  • Razpon hitrosti od: 1000 vrt./min
  • Razpon hitrosti, do: 30000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 18
  • Vhodna napetost 2: 50 voltov
  • Vhodna napetost: 36 voltov
  • Metrična širina: 24 mm
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
  • Metrična dolžina: 185 mm
  • Neto teža: 0185 kg
  • Višina: 24 mm
  • kotnik: 45 °

Prednosti:

  • Nagib kotne glave za 45° je idealen za delo v kotih in težko dostopnih predelih.
  • Tanka in lahka zasnova omogoča preprosto vodenje.
  • Zelo visoka koncentrična hitrost.
  • Zelo tiho.
  • Samodejna omejitev hitrosti.

Opomba:

  • Zaščitna izjemno nizka napetost.
  • Stikalo za vklop/izklop na ročici.