Diamantni suhi vrtalnik DPD FL Ø30mm M14 PSF za ploščice (kotni brusilnik)

Št. art.: 4007220070130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220070130
EAN/GTIN 4007220070130
Številka proizvajalca 68300079
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Diamantni vrtalniki so primerni za vrtanje lukenj in okroglih vdolbin v ploščice in ploščice, npr. Za vodne priključke, vtičnice in svetlobna stikala. Z navojem M14 za uporaba na kotnih brusilnikih 115/125 mm.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Maks. Debelina obdelovanca: 40 mm
  • Brusno sredstvo: Diamant
  • Ø Zunanja metrika: 30 mm
  • Ø nit: M14
  • Višina, površina: 10 mm

Prednosti:

  • Kvalitetne diamantne lastnosti.
  • Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi rezanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Visoko udobje pri rezanju.
  • Visoka stroškovna učinkovitost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. Odklopite z majhnim pritiskom, da preprečite pregrevanje orodja. Diamantni vrtalniki se uporabljajo pri mokrem in suhem brušenju. Če je mogoče, je mokro brušenje na splošno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. brušenje z malo pritiska, da se prepreči pregrevanje orodja.
  • Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; vrtanje
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Ploščice

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.