Opis:
Diamantni vrtalniki so primerni za vrtanje lukenj in okroglih vdolbin v ploščice in ploščice, npr. Za vodne priključke, vtičnice in svetlobna stikala. Z navojem M14 za uporaba na kotnih brusilnikih 115/125 mm.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Maks. Debelina obdelovanca: 40 mm
- Brusno sredstvo: Diamant
- Ø Zunanja metrika: 27 mm
- Ø nit: M14
- Višina, površina: 10 mm
Prednosti:
- Kvalitetne diamantne lastnosti.
- Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi rezanja.
- Dolga življenjska doba.
- Visoko udobje pri rezanju.
- Visoka stroškovna učinkovitost.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. Odklopite z majhnim pritiskom, da preprečite pregrevanje orodja. Diamantni vrtalniki se uporabljajo pri mokrem in suhem brušenju. Če je mogoče, je mokro brušenje na splošno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. brušenje z malo pritiska, da se prepreči pregrevanje orodja.
- Opravila obdelave: Ustvarjanje prebojev; vrtanje
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.