diamantna rezalna plošča DS 450x3,2x25,4 mm RVP za hitro rezanje asfalta

Št. art.: 4007220069950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220069950
EAN/GTIN 4007220069950
Številka proizvajalca 68300061
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • KOT

Opis:

Diamantne rezalne plošče PFERD TOOLS so izdelane po najvišjih standardih kakovosti in varnosti. Zagotavljajo optimalne rezultate ločevanja in omogočajo ekonomično obdelavo različnih materialov, npr. Betona, opranega betona, klinkerja, trde kamnine, Granit ali drugi abrazivni gradbeni materiali. Paleta izdelkov ponuja optimalno orodje za vsako strojno obdelavo. Univerzalno orodje s segmentiranim robom za agresivno, hitro rezanje asfalta z visoko zmogljivostjo rezanja in dobrim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 4200 vrt./min
  • Oblika: 1A1R/DS
  • Izvedba: KOT
  • Metrična širina: 3,2 mm
  • Ø Luknja: 25,4 mm
  • Brusno sredstvo: Diamant
  • Ø Zunanja metrika: 450 mm
  • Višina, površina: 10 mm

Prednosti:

  • Kvalitetne diamantne lastnosti.
  • Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi rezanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Visoko udobje pri rezanju.
  • Visoka stroškovna učinkovitost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. Odklopite z majhnim pritiskom, da preprečite pregrevanje orodja.
  • Opravila obdelave: Ločeno; ustvarite preboje
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; separator bencina; namizna žaga

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Asfalt
    • Opeke
    • Armiranega betona
    • Mehki kamni
    • Beton

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.