Opis:
Z nazobčanjem LITEGA železa je PFERD TOOLS razvil inovativen roto rezkarji, ki je posebej namenjen obdelavi litega železa. Odlikuje jih izjemno visoka zmogljivost rezanja litega železa, prepričajo pa jih tiho rezkanje z občutno manjšimi tresljaji in manj hrupa. Okrogla stožčasta oblika roto rezkar z okroglim vrhom po DIN 8032.
Lastnosti:
- oblikovanje vogalov radij: 2,6 mm
- RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 12000 vrt./min
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 20000 vrt./min
- Zob: ODLITKA
- Ø Zunanja metrika: 12 mm
- Ø Metrična gred: 8 mm
- kotnik: 14 °
- Dolžina, nazobčana: 30 mm
- Dolžina, skupno: 70 mm
Prednosti:
- Do 100 % večja zmogljivost rezanja v uporaba na litem železu zaradi inovativne geometrije zob v primerjavi z običajnimi križnimi rezkalnimi zatiči.
- Opazno povečana agresivnost, veliki čipi, zelo dobra evakuacija odrezkov.
- Udobno delo z zmanjšanimi vibracijami in manj hrupa.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Lito železo
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
Opomba:
- Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.