COMBIDISC Kompaktna brusilna plošča CDR Ø 50 mm A180 CK za fino brušenje

Št. art.: 4007220066591
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Brusno sredstvo Korund
Zrnatost 180
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220066591
EAN/GTIN 4007220066591
Številka proizvajalca 42795018
L-število L51050 472
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Odlično za fino in fino brušenje ter za postopno pripravo na poliranje. Samoostrilno kompaktno zrnje omogoča zelo visok življenjska doba in zagotavlja konstantno hrapavost površine skozi celotno življenjsko dobo. Vpenjalni sistem CDR ima vijačno povezavo z zunanjim navojem (plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: ROLOC™, ključavnica, hitrost loco TR, Power lock tip III, sistem hitrega zaklepanja B, roll-on.

Lastnosti:

  • Vpenjalni sistem: Sistem CDR
  • VRT/MIN, opt., iz: 3800 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 13000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Corundum A-COMPACTKORN
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Velikost zrnja: 180

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
  • Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
  • Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih; površinska obdelava
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Naročite držalo za brusne pole ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov