Karbidni radialni rezkar R Ø 16x18 mm, Ø 8 mm, obdelava robov SP

Št. art.: 4007220049167
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220049167
EAN/GTIN 4007220049167
Številka proizvajalca 21143588
L-število L51140 285
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Polmer rezkalni zatiči s konkavno obliko in posebnimi zobmi. Primeren za proizvodnjo in obdelavo zunanjih polmerov in zaokroževanja robov. Rezkalni zatiči iz volframovega karbida za fleksibilno obdelavo robov proizvajajo skoraj natančne posnete ali posnete posnetke zaradi svojih posebnih oblik Radiji in se lahko uporabljajo fleksibilno tudi na težko dostopnih mestih. Uporabljajo se predvsem v jeklenih in aluminijastih konstrukcijah in so bili posebej razviti za posnemanje, posnemanje robov in zaokroževanje robov. Oblika mlatilnega bobna je zožena na gred.

Lastnosti:

  • oblikovanje vogalov radij: 6 mm
  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 9000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 5000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 5000 vrt./min
  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 5000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 12000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 9000 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 12000 vrt./min
  • RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 7000 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 7000 vrt./min
  • RPM BIS, jeklo, odporno proti rji in kislinam: 7000 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 18000 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 12000 vrt./min
  • Zob: Posebni zobje (SP)
  • Ø Zunanja metrika: 16 mm
  • Ø Metrična gred: 8 mm
  • Dolžina, struktura: 18 mm
  • Dolžina, nazobčana: 12 mm
  • Dolžina, skupno: 118 mm

Prednosti:

  • Lahko se prosto vodi.
  • Zelo prilagodljiv za uporabo na težko dostopnih mestih.
  • Ustvarite skoraj natančne posnetke ali radije.
  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: V izjemnih primerih je mogoče uporabiti hitrosti pod 3 000 vrt/min. To je uporabno za postopke pri potapljanju z 360° ujemanjem prirezovalnega zatiča in pri določenih stacionarnih aplikacijah. Z nizko obdelavo materiala (posnemanje robov, posnemanje robov, lahka površinska obdelava) se število vrtljajev lahko poveča do 100%. Praviloma se roto rezkarji uporablja pri obratnem vrtenju ali nihanju. Hitro premaknite orodje čez obdelovanec med sinhronim delovanjem, da dosežete fine površine ali zelo enakomerne posnetke. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; rezkanje; zaokroževanje; robovi; robovi (posnemanje, file)
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Jeklo
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla