Stojanski brusilni kolut Ø 125x20 mm z izvrtino Ø 32 mm A60 za univerzalno brušenje

Št. art.: 4007220037997
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220037997
EAN/GTIN 4007220037997
Številka proizvajalca 39009716
L-število L51090 638
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Plošče brusilnih blokov PFERD TOOLS so zasnovane za brusilne bloke, ki so običajno na voljo na trgu. UNIVERZALNA različica je idealna za univerzalni uporaba v delavnici.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 5350 vrt./min
  • Metrična širina: 20 mm
  • Ø Luknja: 32 mm
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Velikost zrnja: 60

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka dimenzijska stabilnost.
  • Visoka zmogljivost brušenja.
  • Integrirane redukcijske puše za montaža na skoraj vsakem brusnem bloku.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z rednim odstranjevanjem plošče se sprosti ostro zrnje in ohranja ravna brusilna površina. Nosilec obdelovanca nenehno prilagajajte premeru brusnega kolesa (širina reže največ 3 mm).
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ostrenje; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 35 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Pred vpenjanjem je treba na napravi brusno telo opraviti preizkus zvoka, da se zagotovi, da ni razpokana (nepoškodovan brusno telo daje jasen zvok).

Ustreznih izdelkov