Notranja krtača IBU Ø6,6x25 mm Šank-Ø2,9 mm Aluminijev oksid -Ø0,30 Zrnatost 600

Št. art.: 4007220037263
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220037263
EAN/GTIN 4007220037263
Številka proizvajalca 43679605
L-število L51510 232
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za enostavno posnemanje robov, čiščenje izvrtin in prečnih izvrtin ter za površinsko obdelavo. Ščetke iz aluminijevega oksida (AO) so manj ostre in agresivne kot SiC. Primerni so predvsem za poliranje in glajenje kot zaključek mehkih kovin. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
  • Metrična širina: 25 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Ø Zunanja metrika: 6,6 mm
  • Ø Metrična gred: 2,9 mm
  • Material za skladiščenje: Aluminijev oksid (AO)
  • Velikost zrnja: 600
  • Dolžina, skupno: 125 mm

Prednosti:

  • Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Brez sprememb v dimenzijski natančnosti obdelovancev.
  • Pri notranjih ščetkah s topim ušescem prirezovanje sega do konice krtače.
  • Ukrivljen konec žice nima ostrih robov, tako da občutljive površine niso opraskane.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Druge neželezne kovine
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.
  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.