Miniaturna ščetka PBU Ø5 mm Šank-Ø3 mm Medeninasta žica-Ø0,10

Št. art.: 4007220032992
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220032992
EAN/GTIN 4007220032992
Številka proizvajalca 43200353
L-število L51510 364
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Primerno za postopke lahkega ščetkanja, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in poliranje. PFERD TOOLS ponuja široko paleto miniaturnih ščetk za natančno delo. Uporabljajo se lahko na pogonih za upogibanje gredi, mikromotorjih ali električnih pogonih. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. PFERD TOOLS uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 25000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 4000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 10000 vrt./min
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø pot: 5 mm
  • Ø material za skladiščenje: 0,1 mm
  • Ø Zunanja metrika: 5 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, obrezovanje: 8 mm
  • Dolžina, skupno: 45 mm

Prednosti:

  • Najvišja natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so izvrtine in votline, tako da se obrezovanje med vrtenjem razširi.
  • Deluje brez isker.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
  • Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Cink

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.