Pila za mlinsko žago ravnih robov z ravnim koncem 300 mm rez 1 za grobo brušenje

Št. art.: 4007220011638
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Pile za ostrenje žag

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220011638
EAN/GTIN 4007220011638
Številka proizvajalca 11904301
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Datoteke za mlinske žage so vsestransko orodje za ostrenje rezalnih robov na žaginih rezilih, nožih in drugih orodjih z ostrimi kovinskimi robovi. Pravokotna, koničasta pila z ribiško palico. Poševnica na štirih straneh. Obrazec E v skladu z DIN 7262. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1212 SP
  • Metrična širina: 30 mm
  • Poševnica: 1
  • Metrična dolžina: 300 mm
  • Višina: 5 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Ustreznih izdelkov