Ploščata pilica za ključe s konico 100 mm, rez 2 za filigransko piljenje

Št. art.: 4007220010532
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Ključavničarske pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220010532
EAN/GTIN 4007220010532
Številka proizvajalca 11501102
L-število L51060 171
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Majhne datoteke za lahka in občutljiva dela pri arhiviranju so še posebej primerne za izdelavo orodja in kalupov. PFERD TOOLS proizvaja te datoteke v skladu s specifikacijami DIN 7283. Pravokotna, koničasta pila z rezom na štirih straneh. Različica z ribiško palico. Navzkrižno rezanje za univerzalno delo z datotekami. Te ključne datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1127
  • Metrična širina: 10 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 100 mm
  • Višina: 1,4 mm

Prednosti:

  • Vsestransko.
  • Zelo priročna zasnova za obdelavo občutljivih komponent.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Brušenje; dodelava; ostrenje; površinska obdelava; obdelava robov
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink