Ščetka za skodelice brez vozlov TBU Ø70 mm Šank-Ø6 mm Jeklena žica-Ø0,30

Št. art.: 4007220004555
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220004555
EAN/GTIN 4007220004555
Številka proizvajalca 43211202
L-število L51510 129
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Univerzalno uporabno za čiščenje, razrjavenje in glajenje ter odstranjevanje korozije in lakov. Zaradi popolne uporabe s celotno površino ščetke je še posebej primeren za ščetkanje na velikih, ravnih in lahko dostopnih površinah. Krtača za posodo s plastičnim ohišjem ščetke. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD TOOLS posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 6000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 3000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 4500 vrt./min
  • Metrična širina: 15 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
  • Ø Zunanja metrika: 70 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 22 mm
  • Dolžina, skupno: 80 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.