Stožčasta krtača brez vozlov KBU Ø 95x10mm Šank-Ø 6 mm SiC-filament-Ø 1,10mm Zrnatost 120

Št. art.: 4007220004494
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Konične žične ščetke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220004494
EAN/GTIN 4007220004494
Številka proizvajalca 43220110
L-število L51510 392
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Odlično za srednje zahtevne postopke ščetkanja, kot so posnemanje robov, čiščenje in odstranjevanje rje. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • Embalaža: Industrijska embalaža
  • VRT/MIN, največ: 12000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 4800 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 7800 vrt./min
  • Metrična širina: 10 mm
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
  • Ø Zunanja metrika: 95 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
  • Velikost zrnja: 120
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, skupno: 62 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranji robovi, utori in utori.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Duroplasti
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.